Unex - Protection pour membrane en PVC-P Noir 160x200mm sans halogènes - 60001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001371
Réf. Fournisseur
60001
Réf. Commerciale
Unex
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Protection pour membrane en PVC-P Noir 160x200mm sans halogènes. Positionnée entre les supports lestés réf. 60155-48 et 60305-48 et les membranes d'étanchéité de type PVC-P ou PVC souple dans les installations de climatisation et PV.
Les Atouts de l'article:
Semelle souple pour ne pas endommager l'isolant du toit.Parfaitement adapté aux toitures revêtues d'une membrane ou de tout autre revêtement "fragile".
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes
Les Atouts de l'article:
Semelle souple pour ne pas endommager l'isolant du toit.Parfaitement adapté aux toitures revêtues d'une membrane ou de tout autre revêtement "fragile".
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes