Unex - Support horizontal isolant gris RAL7035 100x300 U23X - 66323

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 162 mm

  • longueur - 355 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000076

Réf. Fournisseur

66323

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

80 mm

hauteur:

162 mm

longueur:

355 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...300 mm

matériau:

plastique

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

charge de travail admissible selon IEC 61537:

930 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support horizontal isolant gris RAL7035 100x300 U23X. Pour la fixation murale en position horizontale du chemin de câbles.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.Se fixe indifféremment au mur en 3 points ou sur un pendard Unex avec un axe de montage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer