Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Support horizontal isolant gris RAL7035 60x300 U23X - 66303

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 109 mm

  • longueur - 365 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000067

Réf. Fournisseur

66303

Marque

Unex

largeur:

80 mm

hauteur:

109 mm

longueur:

365 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...300 mm

matériau:

plastique

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

charge de travail admissible selon IEC 61537:

588 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support horizontal isolant gris RAL7035 60x300 U23X. Pour la fixation murale en position horizontale du chemin de câbles.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.
Se fixe indifféremment au mur en 3 points ou sur un pendard Unex avec un axe de montage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer