Unex - Support horizontal isolant gris RAL7038 60x300 U48X sans halogènes - 66303-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
hauteur - 109 mm
longueur - 365 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001133
Réf. Fournisseur
66303-48
Marque
Unex
largeur:
80 mm
hauteur:
109 mm
longueur:
365 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
charge de travail admissible selon IEC 61537:
588 N
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.
Se fixe indifféremment au mur en 3 points ou sur un pendard Unex avec un axe de montage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



