Unex - Support horizontal isolant nouveau design gris RAL7035 L100mm en U48X SH - 60103-44

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 156 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001353

Réf. Fournisseur

60103-44

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

92 mm

hauteur:

170 mm

longueur:

156 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...100 mm

matériau:

plastique

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

charge de travail admissible selon IEC 61537:

162 N

température d'utilisation:

-20...90 °C

Support horizontal isolant nouveau design gris RAL7035 L100mm en U48X sans halogènes. Pour la fixation murale, sur profils U ou Oméga, sur rail isolant ou métallique en position horizontale du chemin de câbles 66, de l'échelle à câbles 67.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.Se fixe indifféremment au mur, sur un rail Unex, sur un profil U Unex ou sur un Profil oméga Unex.En fonction du mode de fixation choisi, vous adopterez la visserie ou les axes de montage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer