Unex - Support horizontal isolant nouveau design gris RAL7035 L600mm en U48X SH - 60603-44


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 101 mm
hauteur - 271 mm
longueur - 653 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001359
Réf. Fournisseur
60603-44
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
101 mm
hauteur:
271 mm
longueur:
653 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
600...600 mm
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2636 N
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.Se fixe indifféremment au mur, sur un rail Unex, sur un profil U Unex ou sur un Profil oméga Unex.En fonction du mode de fixation choisi, vous adopterez la visserie ou les axes de montage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer