Unex - Support "L" L200 Acier Sendzimir - 66207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 150...200 mm
hauteur - 137 mm
longueur - 252 mm
modèle - console murale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000057
Réf. Fournisseur
66207
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
50 mm
adapté à la largeur du système de support de câble:
150...200 mm
hauteur:
137 mm
longueur:
252 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
numéro RAL:
7035
charge de travail admissible selon IEC 61537:
540 N
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les perforations oblongues facilitent la mise en œuvre.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer