Unex - Support lesté rail + plot béton 2,2 kg gris 150 sans halogènes - 60155-48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 110 mm
hauteur - 85 mm
longueur - 150 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001325
Réf. Fournisseur
60155-48
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
110 mm
hauteur:
85 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
75...150 mm
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
charge de travail admissible selon IEC 61537:
243 N
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Semelle souple pour ne pas endommager l'isolant du toit.Parfaitement adapté aux toitures revêtues d'une membrane ou de tout autre revêtement "fragile".
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer