Unex - Support lesté rail + plot béton 6,1 kg gris 300 sans halogènes - 60305-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 148 mm

  • hauteur - 85 mm

  • longueur - 300 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884049809

Réf. Sonepar

00425404980

Réf. Fournisseur

60305-48

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

148 mm

hauteur:

85 mm

longueur:

300 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...300 mm

matériau:

plastique

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

charge de travail admissible selon IEC 61537:

842 N

température d'utilisation:

-20...90 °C

Support lesté rail + plot béton 6,1 kg gris 300 sans halogènes. Pour la fixation des chemins de câbles et échelles à câbles. Semelle anti-abrasive. Très bon comportement face à la corrosion, aux intempéries et aux rayons U.V.

Les Atouts de l'article:

Semelle souple pour ne pas endommager l'isolant du toit.Parfaitement adapté aux toitures revêtues d'une membrane ou de tout autre revêtement "fragile".

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer