Unex - Support vertical isolant gris RAL7038 L600 U48X sans halogènes - 66605-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 103 mm
hauteur - 75 mm
longueur - 600 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001151
Réf. Fournisseur
66605-48
Marque
Unex
largeur:
103 mm
hauteur:
75 mm
longueur:
600 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
600...600 mm
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1712 N
température d'utilisation:
-20...90 °C
Les Atouts de l'article:
Pour la fixation des chemin de câbles isolants en drapeau, au sol ou en remontée verticale.
Permet de dégager le chemin de câbles de 75 mm du support (mur ou sol).
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



