Unex - Supports profil porte-étiquette gris RAL7035 U43X - 40801-44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage 77, U23X, gris RAL7030
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001345
Réf. Fournisseur
40801-44
Marque
Unex
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
30 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
23 mm
Supports profil porte-étiquette gris RAL7035 U43X. Pour la fixation du profil porte-étiquettes référence 40802-44.
Les Atouts de l'article:
Solution pour le repérage indépendemment du couvercle de la goulotte de câblage. Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Les Atouts de l'article:
Solution pour le repérage indépendemment du couvercle de la goulotte de câblage. Matériau isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 77 couleur gris RAL 7030 est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
25 dimensions disponibles.
7 profondeurs disponibles de 18 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Des goulottes de câblage de couleur bleu - 13 dimensions disponibles.
Des agrafes pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Une solution de repérage indépendante du couvercle.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



