Unex - Télex-rail gris RAL7035 14x36 U23X - 6035

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 14 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000031

Réf. Fournisseur

6035

Marque

Unex

largeur:

36 mm

hauteur:

14 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

poids:

0.403 kg

largeur de rainure:

16 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

sans

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Télex-rail gris RAL7035 14x36 U23X. Pour guider et supporter les câbles.

Les Atouts de l'article:

Ce Télex-rail isolant pour être utilisé pour écarter un chemin de câbles d'une paroi verticale ou horizontale en respectant les règles d'écartement des supports du chemin de câbles.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer