Unex - Télex-rail gris RAL7035 18x50 U23X - 6050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000032
Réf. Fournisseur
6050
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
50 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
poids:
0.732 kg
largeur de rainure:
16 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
sans
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ce Télex-rail isolant pour être utilisé pour écarter un chemin de câbles d'une paroi verticale ou horizontale en respectant les règles d'écartement des supports du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.Certifiée NF.Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.Conçue pour travailler à 100% de remplissage.Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer