Unex - Vérin de fixation au plafond U24X - 50903

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrer

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884015224

Réf. Sonepar

00425050903

Réf. Fournisseur

50903

Marque

Unex

modèle:

serrer

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

Vérin de fixation au plafond U24X. Pour remplacer à l'identique une pièce livrée d'origine avec les colonnes Gamme 50.

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée de remplacement.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.
Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.
Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide.
Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires.
Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail.
Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail.
Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer