Unex - Vis à tête hexa. avec écrou DIN 6921 M8x25 Acier galvanisé classe 6 s/EN61537 - 66829-C6

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • système à vis - fente de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001333

Réf. Fournisseur

66829-C6

Marque

Unex

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

25 mm

filetage complet:

Non

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

20 mm

hauteur de tête:

5 mm

avec bride:

Oui

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

angle de la fraise:

0 °

Vis à tête hexagonale avec écrou DIN 6921 M8x25 Acier galvanisé classe 6 s/EN61537. Pour la réalisation de l'éclissage et de montages des gammes 66/67. La tête hexagonale peut être protégée par le capuchon isolant 66819.

Les Atouts de l'article:

Tète de vis et Ecrou à rondelle intégrée pour vous faire gagner du temps au montage.
Egalement disponible en finition Inox AISI 316 classe 9B s/EN61537 réf. 66829-A4

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer