Unex - Vis avec écrou DIN 6921 M8X70 en Acier Galvanisé Classe 6 - 66879-C6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 70 mm
système à vis - fente de vis
longueur de filetage - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425001364
Réf. Fournisseur
66879-C6
Marque
Unex
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
70 mm
système à vis:
fente de vis
longueur de filetage:
25 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Non
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
20 mm
hauteur de tête:
5 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
zinc
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans
angle de la fraise:
0 °
Les Atouts de l'article:
Egalement disponible en finition Inox AISI 316 classe 9B s/EN61537 réf. 66829-A4.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.
Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.
La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



