Unex - Vis tête hexagonale sans écrou DIN 6921 M8x25 AISI 316 classe 9B s/EN61537 - 60829-A4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
système à vis - fente de vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425001343
Réf. Fournisseur
60829-A4
Réf. Commerciale
Unex
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
25 mm
système à vis:
fente de vis
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
longueur de filetage:
25 mm
filetage complet:
Oui
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
20 mm
hauteur de tête:
5 mm
avec bride:
Oui
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans
angle de la fraise:
0 °
Les Atouts de l'article:
Vis à rondelle intégrée pour faciliter la mise en œuvreEgalement disponible en finition Acier galvanisé Classe 6 s/EN61537 Réf 60829-C6
Les Atouts de la gamme:
La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer