Unex - Vis tête hexagonale sans écrou DIN 6921 M8x35 AISI 316 classe 9B s/EN61537 - 60849-A4

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 35 mm

  • système à vis - fente de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports 60, U48X sans halogènes, gris RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001338

Réf. Fournisseur

60849-A4

Réf. Commerciale

Unex

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

35 mm

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

35 mm

filetage complet:

Oui

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

20 mm

hauteur de tête:

5 mm

avec bride:

Oui

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

angle de la fraise:

0 °

Vis DIN 6921 M8x35 à tête hexagonale Inox AISI 316 classe 9B s/EN 61537. Pour association avec l'écrou pour rail réf. 60710-A4. Voir différents montages sur les instructions de montage des gammes 66, 67 et 60.

Les Atouts de l'article:

Vis à rondelle intégrée pour faciliter la mise en œuvreEgalement disponible en finition Acier galvanisé Classe 6 s/EN61537 Réf 60849-C6

Les Atouts de la gamme:

La gamme 60 est complémentaire des gammes de chemins de câbles isolants 66 et d'échelles à câbles 67.Elle offre des solutions pour fixer ces 2 gammes de produits, au mur, au plafond ou au sol.La plupart des solutions proposées sont communes aux 2 gammes.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer