Unex - Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7038 M8x20 U48X sans halogènes - 66809-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm

  • système à vis - fente de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U48X SH, RAL7038

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884043982

Réf. Sonepar

00425404399

Réf. Fournisseur

66809-48

Marque

Unex

matériau:

plastique

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

20 mm

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du filetage en pouces:

5/16 pouce

longueur de filetage:

21 mm

filetage complet:

Non

nombre de filets par pouce:

25.4

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

20 mm

hauteur de tête:

5 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

numéro RAL:

7038

couleur:

autre

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

angle de la fraise:

0 °

Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7038 M8x20 U48X sans halogènes. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de chemins de câbles de hauteur d'aile 60 mm en position horizontale.

Les Atouts de l'article:

Vis et écrou isolants à rondelle intégrée, l'écrou est non débouchant pour plus de sécurité.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer