Uniformatic - ADAPTATEUR COAX TV 9.52mm FEMELLE-9mm FEMELLE - 45307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450453077
Réf. Sonepar
03231045307
Réf. Fournisseur
45307
Réf. Commerciale
Uniformatic
ADAPTATEUR COAX TV 9.52mm FEMELLE-9mm FEMELLE
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur coaxial TV femelle - femelle permet de transformer une fiche coaxiale TV mâle de 9mm en fiche coaxiale TV femelle de 9.52mm ou bien de transformer une fiche coaxiale TV mâle de 9.52mm en fiche coaxiale TV femelle de 9mm. Les contacts dorés permettent d'améliorer la qualité de transmission du signal.
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur coaxial TV femelle - femelle permet de transformer une fiche coaxiale TV mâle de 9mm en fiche coaxiale TV femelle de 9.52mm ou bien de transformer une fiche coaxiale TV mâle de 9.52mm en fiche coaxiale TV femelle de 9mm. Les contacts dorés permettent d'améliorer la qualité de transmission du signal.