Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - ADAPTATEUR COAX TV 9.52mm MALE -9mm FEMELLE - 45309

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - ADAPTATEUR COAX TV 9.52mm MALE -9mm FEMELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450453091

Réf. Sonepar

03231045309

Réf. Fournisseur

45309

Marque

Uniformatic

ADAPTATEUR COAX TV 9.52mm MALE -9mm FEMELLE

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur coaxial TV permet de transformer une fiche coaxial mâle 9.5mm en fiche coaxial femelle 9mm.