Uniformatic - ADAPTATEUR TYPE C VERS DVI - 14724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450147242
Réf. Sonepar
03231014724
Réf. Fournisseur
14724
Réf. Commerciale
Uniformatic
ADAPTATEUR TYPE C VERS DVI
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur permet d'étendre l'écran de votre PC portable / Ultrabook équipé d'un port TYPE C sur un écran équipé d'un port vidéo DVI-I 24+5. Polyvalent, le connecteur TYPE C combine les fonctions audio, vidéo, alimentation et données simultanément. Il a également la particularité d'être réversible, il n'a donc pas de sens haut/bas : idéal pour une connexion rapide. Ce connecteur de nouvelle génération remplace peu à peu le traditionnel connecteur USB type A de la quasi-totalité des PC portables et des Ultrabooks. Le port DVI, quant à lui, diffuse les contenus vidéo de votre source tout en garantissant une résolution d’affichage haute définition (Full HD = 1920 x 1080 px). Cet adaptateur de 23 cm est idéal pour éviter l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur permet d'étendre l'écran de votre PC portable / Ultrabook équipé d'un port TYPE C sur un écran équipé d'un port vidéo DVI-I 24+5. Polyvalent, le connecteur TYPE C combine les fonctions audio, vidéo, alimentation et données simultanément. Il a également la particularité d'être réversible, il n'a donc pas de sens haut/bas : idéal pour une connexion rapide. Ce connecteur de nouvelle génération remplace peu à peu le traditionnel connecteur USB type A de la quasi-totalité des PC portables et des Ultrabooks. Le port DVI, quant à lui, diffuse les contenus vidéo de votre source tout en garantissant une résolution d’affichage haute définition (Full HD = 1920 x 1080 px). Cet adaptateur de 23 cm est idéal pour éviter l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.
NoticePDF