Uniformatic - ANTENNE WIFI OMNIDIRECTIONNELLE IP67 9 DB 400-1000 METRES - 60196

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - ANTENNE WIFI OMNIDIRECTIONNELLE IP67 9 DB 400-1000 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450601966

Réf. Sonepar

03231060196

Réf. Fournisseur

60196

Réf. Commerciale

Uniformatic

ANTENNE WIFI OMNIDIRECTIONNELLE IP67 9 DB 400-1000 METRES

Les Atouts de l'article:

Cette antenne wifi IP67 400-1000m permet d’élargir la couverture du signal sans fil et augmente la puissance et la qualité du signal pour les équipements sans fil. Fonctionne avec le point d’accès sans fil extérieur Uniformatic référence : 64 150. De très grande portée cette antenne diffuse le signal wifi sur de longues distances.Valeur indicative : 400m à 1 000m dans un environnement sans perturbation naturelles ni artificielles (ni arbre, ni mur etc.). Omnidirectionnelle, cette antenne diffuse le signal wifi à 360°.Idéal pour les environnements où les équipements sans fil se situent autour du point d’accès. Voir schémas ci-dessous. Le connecteur type N femelle intégré assure une installation simple et rapide avec tous les câbles d’antennes équipés d’un connecteur type N. Voir nos câbles d’antenne références : 60 182 et 60 183.