Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE 22U L=600 P=600 - 27462

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de portes - 2

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 22

  • couleur - noir

  • type d'aération - passif

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450274627

Réf. Sonepar

03231027462

Réf. Fournisseur

27462

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre de portes:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

22

couleur:

noir

type d'aération:

passif

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

numéro RAL:

9005

ARMOIRE DE BRASSAGE 22U L=600 P=600

Les Atouts de l'article:

Cette baie de brassage de hauteur 22U, largeur 600 mm et profondeur 600 mm est livrée avec roulettes et pieds ajustables. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. La technique de pliage de la tôle est optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur de 1.2mm assure la légèreté et la solidité de la baie. Cette baie de brassage est montée par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, elle est livrée, emballée et protégée par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.