Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE 42U L=800 P=800 - 27501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
type d'aération - passif
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450275013
Réf. Sonepar
03231027501
Réf. Fournisseur
27501
Marque
Uniformatic
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Cette baie de brassage de hauteur 42U, largeur 800 mm et profondeur 800 mm est livrée avec roulettes et pieds ajustables. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. La technique de pliage de la tôle est optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur de 1.2mm assure la légèreté et la solidité de la baie. Cette baie de brassage est montée par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, elle est livrée, emballée et protégée par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.



