Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 22U L=600 P=600 - 27400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max. - 300 kg
avec mise à la terre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450274009
Réf. Sonepar
03231027400
Réf. Fournisseur
27400
Marque
Uniformatic
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
300 kg
avec mise à la terre:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Cette baie de brassage économique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Cette baie de brassage économique de hauteur 22U, largeur 600mm et profondeur 600mm est livrée avec des pieds amovibles. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. Cette baie dispose d'un excellent rapport qualité/prix.


