Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 42U L=600 P=600 - 27430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max. - 400 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450274306
Réf. Sonepar
03231027430
Réf. Fournisseur
27430
Réf. Commerciale
Uniformatic
couleur:
noir
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
avec mise à la terre:
Oui
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Cette baie de brassage économique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Cette baie de brassage économique de hauteur 42U, largeur 600mm et profondeur 600mm est livrée avec des pieds amovibles. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. Cette baie dispose d'un excellent rapport qualité/prix.