Uniformatic - ARMOIRE DE BRASSAGE ECONOMIQUE 42U L=800 P=800 - 27434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de portes - 1
couleur - noir
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450274344
Réf. Sonepar
03231027434
Réf. Fournisseur
27434
Marque
Uniformatic
nombre de portes:
1
couleur:
noir
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
avec mise à la terre:
Oui
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Cette baie de brassage économique accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Cette baie de brassage économique de hauteur 42U, largeur 800mm et profondeur 800mm est livrée avec des pieds amovibles. La porte arrière pleine avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité. Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale. Cette baie dispose d'un excellent rapport qualité/prix.


