Uniformatic - ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=600 P=1000 - 27640

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450276409

Réf. Sonepar

03231027640

Réf. Fournisseur

27640

Marque

Uniformatic

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1000 kg

numéro RAL:

9005

avec mise à la terre:

Oui

ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=600 P=1000

Les Atouts de l'article:

Cette armoire serveur accueille les différents composants de votre réseau IT. De hauteur 42U, largeur 600mm et profondeur 1000mm, elle supporte une charge jusqu'a 1000kg. La porte arrière saloon avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité.La porte avant grillagée assure une ventilation naturelle de la baie.