Uniformatic - ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=600 P=800 - 27637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450276379
Réf. Sonepar
03231027637
Réf. Fournisseur
27637
Marque
Uniformatic
ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=600 P=800
Les Atouts de l'article:
Cette armoire serveur accueille les différents composants de votre réseau IT. De hauteur 42U, largeur 600mm et profondeur 800mm, elle supporte une charge jusqu'a 1000kg. La porte arrière saloon avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité.La porte avant grillagée assure une ventilation naturelle de la baie.
Les Atouts de l'article:
Cette armoire serveur accueille les différents composants de votre réseau IT. De hauteur 42U, largeur 600mm et profondeur 800mm, elle supporte une charge jusqu'a 1000kg. La porte arrière saloon avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité.La porte avant grillagée assure une ventilation naturelle de la baie.