Uniformatic - ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=800 P=1000 - 27641

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450276416

Réf. Sonepar

03231027641

Réf. Fournisseur

27641

Réf. Commerciale

Uniformatic

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1000 kg

numéro RAL:

9005

avec mise à la terre:

Oui

ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=800 P=1000

Les Atouts de l'article:

Cette armoire serveur accueille les différents composants de votre réseau IT. De hauteur 42U, largeur 800mm et profondeur 1000mm, elle supporte une charge jusqu'a 1000kg. La porte arrière saloon avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité.La porte avant grillagée assure une ventilation naturelle de la baie.