Uniformatic - ARMOIRE SERVEUR CHARGE 1000 Kgs H=42U L=800 P=800 - 27639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450276393
Réf. Sonepar
03231027639
Réf. Fournisseur
27639
Marque
Uniformatic
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1000 kg
numéro RAL:
9005
avec mise à la terre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette armoire serveur accueille les différents composants de votre réseau IT. De hauteur 42U, largeur 800mm et profondeur 800mm, elle supporte une charge jusqu'a 1000kg. La porte arrière saloon avec poignée pivotante est dotée d'une serrure pour plus de sécurité.La porte avant grillagée assure une ventilation naturelle de la baie.



