Uniformatic - BANDEAU 19" 6 PRISES 2P+T AVEC DISJONCTEUR 16A ET DIFFERENTIEL 30mA - 27173

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - BANDEAU 19" 6 PRISES 2P+T AVEC DISJONCTEUR 16A ET DIFFERENTIEL 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • hauteur - 44.45 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450271732

Réf. Sonepar

03231027173

Réf. Fournisseur

27173

Marque

Uniformatic

modèle:

autre

matériau:

plastique

hauteur:

44.45 mm

couleur:

gris

BANDEAU 19" 6 PRISES 2P+T AVEC DISJONCTEUR 16A ET DIFFERENTIEL 30mA

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises rackable 6 prises avec disjoncteur différentiel assure une sécurité optimale en cas de fuite de courant.