Uniformatic - BANDEAU 19" 9 PRISES 2P+T SANS INTER + CABLE EQUIPE PRISE C14 - 27185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
finition du raccordement électrique - C14
nombre de disjoncteurs - 0
nombre d'autres prises de courant - 9
hauteur - 44.45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450271855
Réf. Sonepar
03231027185
Réf. Fournisseur
27185
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur du câble:
2 m
finition du raccordement électrique:
C14
nombre de disjoncteurs:
0
nombre d'autres prises de courant:
9
hauteur:
44.45 mm
tension d'alimentation:
220 V
couleur:
aluminium
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau rackable de 9 prises sans interrupteur vous permet d'alimenter en électricité les différents matériels actifs de votre baie ou de votre coffret 19’’. Le cordon d'alimentation C14 destine ce bandeau de prises à être branché sur un onduleur afin de fournir une alimentation sécurisée à plusieurs équipement en simultané.