Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uniformatic - BLOC ALIMENTATION UNIVERSELLE REGLABLE 3-12 V 1A - 46902

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - BLOC ALIMENTATION UNIVERSELLE REGLABLE 3-12 V  1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450469023

Réf. Sonepar

03231046902

Réf. Fournisseur

46902

Marque

Uniformatic

BLOC ALIMENTATION UNIVERSELLE REGLABLE 3-12 V 1A

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur secteur universel 3-12V 1A permet de charger et alimenter des appareils électroniques tels que les caméras, les routeurs, les scanners, radios et tout autres appareils utilisant un des embouts fournis. 6 embouts adaptateurs sont livrés avec l'alimentation secteur : fiche jack 2,5 mm, fiche jack 3,5 mm, fiches creuses DC 3,50 x 1,35 mm, 5,00 x 2,10 mm, 5,50 x 1,50 mm, 5,50 x 2,50 mm. Les fusibles de protection intégrés dans le bloc d'alimentation protègent contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités. La tension de sortie est réglable par un sélecteur et permet 3 V / 4,5 V / 5 V / 6 V / 7,5 V / 9 V / 12 V à 1 A. L'alimentation reglable évite la nécessité d'acheter des chargeurs et des adaptateurs supplémentaires grâce aux fiches interchangeables.