Uniformatic - BOITIER D'EPISSURAGE FORMAT HORIZONTAL 48 FO POUR POINT D'ABOUTEMENT - 29525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450295257
Réf. Sonepar
03231029525
Réf. Fournisseur
29525
Marque
Uniformatic
BOITIER D'EPISSURAGE FORMAT HORIZONTAL 48 FO POUR POINT D'ABOUTEMENT
Les Atouts de l'article:
Ce point d'aboutement ou PA étanche horizontal 48 fibres a pour fonction l'éclatement du câble arrivant du NRO vers les PMZ. C'est le boîtier implanté au plus près des immeubles. Le point d'aboutement ou PA, est un boîtier de protection d'épissures. Il se situe généralement entre le NRO (Nœud de Réseau Optique) et les PMZ (Points de Mutualisation de Zones). Totalement étanche, ce boîtier est adapté à une installation en souterrain ou en aérien.De forme horizontal il existe également au format dôme. Il dispose de 48 fibres. Uniformatic vous propose aussi le boîter de 96 ou 144 fibres.
Les Atouts de l'article:
Ce point d'aboutement ou PA étanche horizontal 48 fibres a pour fonction l'éclatement du câble arrivant du NRO vers les PMZ. C'est le boîtier implanté au plus près des immeubles. Le point d'aboutement ou PA, est un boîtier de protection d'épissures. Il se situe généralement entre le NRO (Nœud de Réseau Optique) et les PMZ (Points de Mutualisation de Zones). Totalement étanche, ce boîtier est adapté à une installation en souterrain ou en aérien.De forme horizontal il existe également au format dôme. Il dispose de 48 fibres. Uniformatic vous propose aussi le boîter de 96 ou 144 fibres.


