Uniformatic - CABLE DE SECURITE A CLEF NOBLE WEDGE - 93070

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CABLE DE SECURITE A CLEF NOBLE WEDGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450930707

Réf. Sonepar

03231093070

Réf. Fournisseur

93070

Marque

Uniformatic

CABLE DE SECURITE A CLEF NOBLE WEDGE

Les Atouts de l'article:

L’antivol se fixe sur le slot d’ancrage Noble Wedge, souvent situé sur le côté de votre pc portable.Il permet également de sécuriser les ordinateurs de bureau, les stations d’accueil et des écrans plats utilisant la sécurité Noble Wedge. Fabriqué en acier inoxydable de 100%. Le câble de sécurité en boucle clos est en acier galvanisé et plus épais que les câbles standard afin d'améliorer la sécurité du matériel. Le câble peut être enroulé autour d'un objet fixe dans un bureau, une salle de réunion, salle de classe etc. La tête de l’anti-vol peut effectuer une inclinaison de 90° et une rotation de 180° ; idéal pour les environnements confinés. Cet antivol dispose de deux clés identiques vous permettant d’en avoir une de secours en cas de perte de la première.La seconde clé permet à également à votre administrateur réseau de gérer le parc informatique.