Uniformatic - CABLE DE SECURITE A CLEF NOBLE WEDGE OPTION CLE PASS - 93071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450930714
Réf. Sonepar
03231093071
Réf. Fournisseur
93071
Marque
Uniformatic
CABLE DE SECURITE A CLEF NOBLE WEDGE OPTION CLE PASS
Les Atouts de l'article:
Cet antivol slot Noble Wedge avec option clef pass permet de protéger les ordinateurs portables contre le vol. Compatible avec tous les ordinateurs ultra portables Dell® et HP® nouvelles générations. L'antivol permet également de sécuriser les ordinateurs de bureau, les stations d’accueil et des écrans plats utilisant la sécurité Noble Wedge. Fabriqué en acier inoxydable de 100%. Le câble de sécurité en boucle clos est en acier galvanisé et plus épais que les câbles standard afin d’améliorer la sécurité du matériel. Le câble peut être enroulé autour d’un objet fixe dans un bureau, une salle de réunion, salle de classe etc. La tête de l’anti-vol peut effectuer une inclinaison de 90° et une rotation de 180° ; idéal pour les environnements confinés. L’antivol est livré avec 2 clefs.L’option clef pass permet à chaque utilisateur d’avoir une clef différente et à l’administrateur de pouvoir ouvrir toutes les serrures avec une seule et unique clef. (clef pass référence : 93 072)
Les Atouts de l'article:
Cet antivol slot Noble Wedge avec option clef pass permet de protéger les ordinateurs portables contre le vol. Compatible avec tous les ordinateurs ultra portables Dell® et HP® nouvelles générations. L'antivol permet également de sécuriser les ordinateurs de bureau, les stations d’accueil et des écrans plats utilisant la sécurité Noble Wedge. Fabriqué en acier inoxydable de 100%. Le câble de sécurité en boucle clos est en acier galvanisé et plus épais que les câbles standard afin d’améliorer la sécurité du matériel. Le câble peut être enroulé autour d’un objet fixe dans un bureau, une salle de réunion, salle de classe etc. La tête de l’anti-vol peut effectuer une inclinaison de 90° et une rotation de 180° ; idéal pour les environnements confinés. L’antivol est livré avec 2 clefs.L’option clef pass permet à chaque utilisateur d’avoir une clef différente et à l’administrateur de pouvoir ouvrir toutes les serrures avec une seule et unique clef. (clef pass référence : 93 072)


