Uniformatic - CABLE RIGIDE 2x4PAIRES CAT 6A BLINDE F-FTP LSZH TOURET DE 500 METRES - 24056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450240561
Réf. Sonepar
03231024056
Réf. Fournisseur
24056
Marque
Uniformatic
CABLE RIGIDE 2x4PAIRES CAT 6A BLINDE F-FTP LSZH TOURET DE 500 METRES
Les Atouts de l'article:
Le câble rigide est conçu pour le câblage horizontal (capillaire) pour l’installation d’un réseau murale. Ce câble U/FTP Cat 6A est idéal pour les applications VDI jusqu’à 500MHz. Ce câble possède un blindage individuel des paires par feuillard. Il est muni d’une croix de séparation des paires et d’une gaine LSZH (obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant du public). Associé à une connectique Cat 6A, ce câble permet de répondre aux exigences de liaisons Classe EA, décrites dans les normes TIA/EIA 586-B.2-1 et ISO 11801 Edition 2 (publiées en 2002).
Les Atouts de l'article:
Le câble rigide est conçu pour le câblage horizontal (capillaire) pour l’installation d’un réseau murale. Ce câble U/FTP Cat 6A est idéal pour les applications VDI jusqu’à 500MHz. Ce câble possède un blindage individuel des paires par feuillard. Il est muni d’une croix de séparation des paires et d’une gaine LSZH (obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant du public). Associé à une connectique Cat 6A, ce câble permet de répondre aux exigences de liaisons Classe EA, décrites dans les normes TIA/EIA 586-B.2-1 et ISO 11801 Edition 2 (publiées en 2002).