Uniformatic - CAMERA IP DOME EXT POE PTZ JOUR NUIT 2 MEGAPIXEL ZOOM 16X - 67170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450671709
Réf. Sonepar
03231067170
Réf. Fournisseur
67170
Réf. Commerciale
Uniformatic
CAMERA IP DOME EXT POE PTZ JOUR NUIT 2 MEGAPIXEL ZOOM 16X
Les Atouts de l'article:
Cette caméra IP PoE d'intérieur dôme rotative + zoom jour/nuit est parfaite pour assurer une surveillance précise. Idéal pour les magasins en cas de vol de produits par exemple. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. IP66, la caméra standard s’utilise en intérieur.Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 50 mètres. Rotative + zoom, cette caméra vous assure une surveillance précise.Le capteur 2 mégapixels vous assure une qualité optimale d’enregistrement.
Les Atouts de l'article:
Cette caméra IP PoE d'intérieur dôme rotative + zoom jour/nuit est parfaite pour assurer une surveillance précise. Idéal pour les magasins en cas de vol de produits par exemple. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. IP66, la caméra standard s’utilise en intérieur.Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 50 mètres. Rotative + zoom, cette caméra vous assure une surveillance précise.Le capteur 2 mégapixels vous assure une qualité optimale d’enregistrement.