Uniformatic - CAMERA IP FIXE EXT POE JOUR/NUIT 3 MEGAPIXEL ANTIVANDALE IP68 - 67070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450670702
Réf. Sonepar
03231067070
Réf. Fournisseur
67070
Réf. Commerciale
Uniformatic
CAMERA IP FIXE EXT POE JOUR/NUIT 3 MEGAPIXEL ANTIVANDALE IP68
Les Atouts de l'article:
Cette caméra IP fixe extérieur PoE jour/nuit 3 mégapixel IP68 est à l'épreuve des intempéries mais surtout du vandalisme. Elle est idéale pour les magasins, le résidentiel et le petit tertiaire. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. Anti-vandalisme (IK 10), cette caméra résiste aux chocs jusqu’à 5 Kg. Parfait lorsque la caméra est exposée en zone sensible.IP68, la caméra s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 30 mètres.Le capteur 3 mégapixels vous assure une bonne qualité d’enregistrement. Attention : Nos caméras sont livrées sans alimentation POE. Prévoyez donc un cordon RJ45 ainsi qu’un Switch POE ou un injecteur POE (si vous optez pour un Switch non POE) afin d’assurer la connexion et l’alimentation des caméras.
Les Atouts de l'article:
Cette caméra IP fixe extérieur PoE jour/nuit 3 mégapixel IP68 est à l'épreuve des intempéries mais surtout du vandalisme. Elle est idéale pour les magasins, le résidentiel et le petit tertiaire. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. Anti-vandalisme (IK 10), cette caméra résiste aux chocs jusqu’à 5 Kg. Parfait lorsque la caméra est exposée en zone sensible.IP68, la caméra s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 30 mètres.Le capteur 3 mégapixels vous assure une bonne qualité d’enregistrement. Attention : Nos caméras sont livrées sans alimentation POE. Prévoyez donc un cordon RJ45 ainsi qu’un Switch POE ou un injecteur POE (si vous optez pour un Switch non POE) afin d’assurer la connexion et l’alimentation des caméras.