Uniformatic - CAMERA IP ROTATIVE RAPIDE PTZ "SPEED DOME" IP66 2 MEGAPIXEL - 67175

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CAMERA IP ROTATIVE RAPIDE PTZ "SPEED DOME" IP66 2 MEGAPIXEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450671754

Réf. Sonepar

03231067175

Réf. Fournisseur

67175

Réf. Commerciale

Uniformatic

CAMERA IP ROTATIVE RAPIDE PTZ "SPEED DOME" IP66 2 MEGAPIXEL

Les Atouts de l'article:

Cette caméra Speed dôme rotative + zoom est parfaite pour assurer une surveillance précise et réactive. Idéal pour les magasins en cas de vol de produits par exemple. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. IP66, la caméra Speed dôme rotative utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 100 mètres. Le zoom et la vitesse de rotation (80°/s) assurent une réactivité optimale lors de la surveillance.Le capteur 2 mégapixels vous assure une qualité optimale d’enregistrement.