Uniformatic - CARTE FIBRE OPTIQUE GIGABIT PCI EXPRESS CONNECTEUR SC MULTIMODE - 60062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450600624
Réf. Sonepar
03231060062
Réf. Fournisseur
60062
Marque
Uniformatic
CARTE FIBRE OPTIQUE GIGABIT PCI EXPRESS CONNECTEUR SC MULTIMODE
Les Atouts de l'article:
Cette carte fibre optique 10/100/1000Mbps connecteur SC - PCI express permet de connecter vos ordinateurs au réseau Fibre optique et de profiter d’un débit de transfert optimal. Grâce à la technologie PCI Express vous pouvez aller jusqu’à 2 Gbits/s en mode full-duplex. Elle dispose de connecteur SC duplex pour vos fibres multimode et supporte tout type de système d’exploitation (comme Microsoft, Linux,…). Les équerres « pleine hauteur » et « low profile » permettent à la carte de s’adapter à tous types d’unités centrales.
Les Atouts de l'article:
Cette carte fibre optique 10/100/1000Mbps connecteur SC - PCI express permet de connecter vos ordinateurs au réseau Fibre optique et de profiter d’un débit de transfert optimal. Grâce à la technologie PCI Express vous pouvez aller jusqu’à 2 Gbits/s en mode full-duplex. Elle dispose de connecteur SC duplex pour vos fibres multimode et supporte tout type de système d’exploitation (comme Microsoft, Linux,…). Les équerres « pleine hauteur » et « low profile » permettent à la carte de s’adapter à tous types d’unités centrales.


