Uniformatic - CLIVEUSE OPTIQUE STANDARD - 28205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450282059
Réf. Sonepar
03231028205
Réf. Fournisseur
28205
Marque
Uniformatic
CLIVEUSE OPTIQUE STANDARD
Les Atouts de l'article:
La cliveuse est l’accessoire idéal pour effectuer une découpe parfaite de votre fibre. Cet appareil vous permet de sectionner de façon propre et précise l'extrémité d’une fibre optique. Cette cliveuse est compatible avec tout type de pigtails (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5).Elle est munie de deux sabots, un qui permet de maintenir le pigtail, l'autre qui permet de protéger l'utilisateur lors de la coupe pour une meilleure sécurité. Elle assure une coupe de précision "mono mouvement" qui offre un clivage en un seul mouvement de lame.Aussi, elle est dotée d'un collecteur de chutes de fibres pour collecter l'excédent lors du clivage. Son boitier robuste lui offre une grande solidité en cas de chute.
Les Atouts de l'article:
La cliveuse est l’accessoire idéal pour effectuer une découpe parfaite de votre fibre. Cet appareil vous permet de sectionner de façon propre et précise l'extrémité d’une fibre optique. Cette cliveuse est compatible avec tout type de pigtails (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5).Elle est munie de deux sabots, un qui permet de maintenir le pigtail, l'autre qui permet de protéger l'utilisateur lors de la coupe pour une meilleure sécurité. Elle assure une coupe de précision "mono mouvement" qui offre un clivage en un seul mouvement de lame.Aussi, elle est dotée d'un collecteur de chutes de fibres pour collecter l'excédent lors du clivage. Son boitier robuste lui offre une grande solidité en cas de chute.


