Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 12U P450 NOIR - 27348

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • profondeur - 450 mm

  • capacité de charge max. - 60 kg

  • avec mise à la terre - Oui

  • avec porte frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273484

Réf. Sonepar

03231027348

Réf. Fournisseur

27348

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

profondeur:

450 mm

capacité de charge max.:

60 kg

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

matériau:

acier

numéro RAL:

9005

COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 12U P450 NOIR

Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 12U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.