Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 15U P600 NOIR AVEC ROULETTES - 27367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273675
Réf. Sonepar
03231027367
Réf. Fournisseur
27367
Marque
Uniformatic
COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 15U P600 NOIR AVEC ROULETTES
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces 15U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré avec deux rails en L et 4 roulettes pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces 15U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré avec deux rails en L et 4 roulettes pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.