Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 18U P450 NOIR - 27354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
profondeur - 450 mm
capacité de charge max. - 60 kg
avec mise à la terre - Oui
avec porte frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273545
Réf. Sonepar
03231027354
Réf. Fournisseur
27354
Marque
Uniformatic
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
profondeur:
450 mm
capacité de charge max.:
60 kg
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
numéro RAL:
9005
COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 18U P450 NOIR
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 18U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 18U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.
NoticePDF


