Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 22U P450 NOIR - 27357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de portes - 1
couleur - noir
largeur - 600 mm
profondeur - 450 mm
dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450273576
Réf. Sonepar
03231027357
Réf. Fournisseur
27357
Marque
Uniformatic
nombre de portes:
1
couleur:
noir
largeur:
600 mm
profondeur:
450 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec mise à la terre:
Oui
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 22U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.


