Uniformatic - COFFRET EN KIT 15U P450 NOIR 2 COLIS - 27325

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273255

Réf. Sonepar

03231027325

Réf. Fournisseur

27325

Marque

Uniformatic

COFFRET EN KIT 15U P450 NOIR 2 COLIS

Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 15U, de largeur 600 mm et de profondeur 450mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30. Porte en verre sécurit fumé et loquet à ressort pour porte réversible.