Uniformatic - COFFRET EN KIT 18U P600 NOIR 2 COLIS - 27330

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de portes - 1

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

  • capacité de charge max. - 60 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273309

Réf. Sonepar

03231027330

Réf. Fournisseur

27330

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre de portes:

1

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec mise à la terre:

Oui

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

COFFRET EN KIT 18U P600 NOIR 2 COLIS

Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 18U, de largeur 600 mm et de profondeur 600 mm est livré en kit avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret à monter soi-même accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30. Porte en verre sécurit fumé et loquet à ressort pour porte réversible.